Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100046 PROFILO FVP-100/3.6 - FVD100046

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD100046 PROFILO FVP-100/3.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967305201

Artikelnummer

TNSFVD100046

Herstellernummer

FVD100046

Hersteller

TNS

? Materiale: lega alluminio 6060 ? Peso profilo: 0,6 kg/m ? Possibilita di posa con distanziale HDPH145 ? Modulo di elasticita: 66000 N/mm? ? Lunghezza profilo: 3,08 m - 4,12 m - 6,16 m ? Coefficiente dilatazione termica: 23,40 ? Momento di inerziaasse X: 14100 mm? ? Momento di inerzia asse Y: 41200 mm? ? Dotato di scanalature antiscivolamento