Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11104110 TORRINO ESTRATTORE RESIDENZIALE 200 - 11104110

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11104110 TORRINO ESTRATTORE RESIDENZIALE 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967033159

Artikelnummer

TNS11104110

Herstellernummer

11104110

Hersteller

TNS

? Temperatura max di utilizzo: +50?C ? Resistente agli agenti atmosferici ? Realizzato in metallo rifinito con vernice polimerica ? Grado di protezione: IP X4 ? Tensione di alimentazione: 230 Vac - 50 Hz