Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11104120 TORRINO ESTRATTORE RESIDENZIALE 250 - 11104120

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11104120 TORRINO ESTRATTORE RESIDENZIALE 250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967033166

Artikelnummer

TNS11104120

Herstellernummer

11104120

Hersteller

TNS

? Temperatura max di utilizzo: +50?C ? Resistente agli agenti atmosferici ? Realizzato in metallo rifinito con vernice polimerica ? Grado di protezione: IP X4 ? Tensione di alimentazione: 230 Vac - 50 Hz