Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110764 SUPPORTO REGOLABILE PER FISSAGGIO SU TET - 11110764

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110764 SUPPORTO REGOLABILE PER FISSAGGIO SU TET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967002407

Artikelnummer

TNS11110764

Herstellernummer

11110764

Hersteller

TNS

? Materiale: acciaio inox AISI 304 ? Modulo di elasticita alla flessione: 196000 N/mm? ? Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm? ? Dimensione gancio: 30 mm x spessore 5 mm ? 3 fori ? 9 predisposti per fissaggio piastra