Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11126008 SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDE - 11126008

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11126008 SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967063170

Artikelnummer

TNS11126008

Herstellernummer

11126008

Hersteller

TNS

? Dimensioni sifone ?32: L 110 x P 42 x H 65 mm ? Dimensioni sifone ?40: L 157 x P 60 x H 65 mm ? Corpo realizzato in materiale plastico trasparente ? Coperchio removibile per ispezione e lavaggio ? Attacco in entrata ed in uscita per tubi ?32 e ?40 ? Ideale per VRV-VRF con scarichi condensa tubo ?32 e ?40 ? Portata 60 ml/min ? Temperatura di esercizio 0?C / +50?C