Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132119 CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINET - 11132119

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132119 CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI CON RUBINET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967036372

Artikelnummer

TNS11132119

Herstellernummer

11132119

Hersteller

TNS

? Pressione max di utilizzo: 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) - R407C) ? Pressione max di utilizzo: 800 psi / 55 bar (per gas R410A - R32) ? Lunghezza max 1500 o 3000 mm ? 1/4"SAE x 1/4 SAE 45? tubo giallo/rosso/blu (per gas TR422ABCD (R22) - R407C) ? 1/4"SAE x 5/16"SAE 45? tubo rosso/blu (per gas R410A/R32) 1/4"SAE x 1/4 SAE 45? giallo (per gas R410A/R32)