Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132124 CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS R41 - 11132124

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132124 CONFEZIONE 3 TUBI FLESSIBILI PER GAS R41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967036426

Artikelnummer

TNS11132124

Herstellernummer

11132124

Hersteller

TNS

? Pressione max di utilizzo 500 psi/45 bar (per gas TR422ABCD (R22) R407C) ? Pressione max di utilizzo 800 psi / 55 bar (per gas R410A - R32) ? Lunghezza max 1500 o 3000 mm ? 1/4"SAE x 1/4 SAE tubo giallo/rosso/blu (per gas TR422ABCD (R22) - R407C) ? 1/4"SAE x 5/16"SAE 45? tubo rosso/blu (per gas R410A/R32) 1/4"SAE x 1/4 SAE 45? giallo (per gas R410A/R32)