Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132710 TERMOMETRO DIGITALE CON PUNTALE TSTP1 - 11132710

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132710 TERMOMETRO DIGITALE CON PUNTALE TSTP1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967037041

Artikelnummer

TNS11132710

Herstellernummer

11132710

Hersteller

TNS

? Range di misurazione: -50?C ? 270?C ? Risoluzione 0,1?C (-50?C ? 200?C); 1?C (200?C ? 270?C) ? Precisione: -50?C ~ -20?C: ? (lettura x 1.5% + 1?C) -20?C ~ +200?C: ? (lettura x 1.0% + 1?C) +200?C ~ +270?C: ? (lettura x 2.0% + 4?C) ? Sonda lunghezza 60 mm ? Indicatore batteria scarica ? Spegnimento automatico ? Alimentazione 2 x 1.5 V batteria a bottone ? Certificabile F-GAS