Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132730 TERMOMETRO AD INFRAROSSI E TERMOCOPPIA T - 11132730

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11132730 TERMOMETRO AD INFRAROSSI E TERMOCOPPIA T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967037065

Artikelnummer

TNS11132730

Herstellernummer

11132730

Hersteller

TNS

? Campo di misurazione temperatura infrarossi: -50?C ~ +300?C ? Campo di misurazione termocoppia: -200?C ~ +1300?C ? Risoluzione infrarossi: 0,1?C ? Risoluzione termocoppia: 1?C (termocoppia 1000?C) ? Precisione infrarossi:-50?C ~ -20?C / ? 5?C / -20?X ~ 300?C ? (lettura 1,5% + ?C) ? Precisione termocoppia: -200?C ~ -100?C / ? (0,2% lettura + 1?C) ? Precisione termocoppia: -100?C ~ 1300?C / ? (0,1% lettura + 0,7?C) ? Display LCD a 4 cifre ? Spegnimento automatico ? Display retroilluminato ? Indicatore della batteria scarica ? Alimentazione 3 x 1.5 V (AAA) ? Certificabile F-GAS