Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11151080 TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO - 11151080

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11151080 TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967037942

Artikelnummer

TNS11151080

Herstellernummer

11151080

Hersteller

TNS

? Temperatura di esercizio da -30?C a +140?C ? Lunghezza 10 m ? Raggio di curvatura minimo consigliato 0,6 D ? ? da 85 a 457 mm ? Pressione d'esercizio max 5000 Pa ? Reazione al fuoco: - DIN 4102 categoria B1 - Ul 723 classe 1 - NF P92-507:2004 M1 ? Conforme EN 13180