Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11152080 TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONI - 11152080

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11152080 TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967038079

Artikelnummer

TNS11152080

Herstellernummer

11152080

Hersteller

TNS

? Temperatura di esercizio da -30?C a +140?C ? Lunghezza 10 m ? Raggio di curvatura minimo consigliato: 1D ? Materiale isolante: fibra di vetro spessore 25 mm densita 16 kg/m? ? NF P92-507:2004 M1 ? Conforme EN 13180