Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11154080 TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMIC - 11154080

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11154080 TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967038321

Artikelnummer

TNS11154080

Herstellernummer

11154080

Hersteller

TNS

? Temperatura di esercizio: da -20?C a +70?C ? Raggio di curvatura minimo consigliato: 1D ? Condotto interno/esterno: polietilene nero ? Materiale isolante: fibra di vetro spessore 25 mm densita 16 kg/m? ? Conforme alla normativa EN 13180