Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS27600070 TERMOSTATO MECCANICO PER FAN COIL ICE - 27600070

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS27600070 TERMOSTATO MECCANICO PER FAN COIL ICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967047408

Artikelnummer

TNS27600070

Herstellernummer

27600070

Hersteller

TNS

? Alimentazione 230 V - 50 Hz ? Interruttore ON/OFF ? Selettore caldo-freddo ? Selettore 3 velocita del fan coil ? Temperatura di set da +10?C a + 30?C ? Precisione ?1?C ? Condizioni di lavoro da -20?C a +55?C / 92% Hr ? Dimensioni 83 x 128 x 40 mm