Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS31600125 CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPES - 31600125

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS31600125 CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967049914

Artikelnummer

TNS31600125

Herstellernummer

31600125

Hersteller

TNS

? Tipologia setto filtrante poliestere ? Telaio lamiera zincata microfiore 5/10 ? Temperatura massima di esercizio +100?C ? Arrestanza gravimetrica 71,1% ? Classificazione EN 779 2012 G2 ? Classe filtrazione primaria ? Comportamento alla fiamma F1-DIN.53438 ? Rigenerabilita no ? Spessore telaio comprensivo di elemento filtrante 10 mm