Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS50000056 PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 - 50000056

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS50000056 PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967050156

Artikelnummer

TNS50000056

Herstellernummer

50000056

Hersteller

TNS

? Rivestito da ambo i lati con alluminio goffrato con spessore 80 ?m ? Spessore materiale 20 mm ? Densita 49 kg/m? ? Classe reazione al fuoco: B-s3,d0 ? Temperatura: da -30?C a +80?C