Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS90000025 VALIGIA PER POMPE DEL VUOTO - 90000025

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS90000025 VALIGIA PER POMPE DEL VUOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967010235

Artikelnummer

TNS90000025

Herstellernummer

90000025

Hersteller

TNS

? In materiale antiurto ? Estremamente robusta ? Indicata per il trasporto di pompe del vuoto, gruppi manometrici, tubi flessibili, ecc. ? Utilizzabile solo con pompe del vuoto con installato il ?kit orizzontale elettrovalvola e vacuometro? (art. 11131073) ? Portata max 120 kg ? Dimensioni L 500 x P 280 x H 300 mm