Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC200003 TOTAL CLASS EVO 800 - ORIZZONTALE - ACC200003

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC200003 TOTAL CLASS EVO 800 - ORIZZONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967058657

Artikelnummer

TNSACC200003

Herstellernummer

ACC200003

Hersteller

TNS

? Unita di ventilazione non canalizzata ? EVO 300 portata massima 400 m?/h ? EVO 800 portata massima di 1000 m?/h ? Recuperatore di calore controcorrente, in polipropilene, con efficienza >90% ? Ventilatori EC, centrifughi pale indietro, a basso consumo ? Filtri a bassa perdita di carico: F7 (ePM1 70%) per aria di rinnovo ed estrazione ? Struttura autoportante in lamiera pre-verniciata ? Isolamento termico/acustico in lana di roccia sp. 50mm ? By pass integrato per free-cooling / free-heating (azionamento motorizzato con comando automatico) ? Disponibile con i controlli EVO ed EVO PLUS ? Protezione antigelo integrata ? Condizioni di esercizio: temperatura ambiente tra 0 ?C e 45 ?C, umidita <80%