Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC600022 TUBO D90 FLESSIBILE INGRESSO ARIA ANTIST - ACC600022

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC600022 TUBO D90 FLESSIBILE INGRESSO ARIA ANTIST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967050590

Artikelnummer

TNSACC600022

Herstellernummer

ACC600022

Hersteller

TNS

? Tubo a doppia parete, interno liscio costruito con con additivi antistatico, antibatterico e antifungino ? Parete esterna corrugata costruita con protezione supplementare ai raggi UV ? Colore bianco con alta protezione ai raggi UV ? Resistenza allo schiacciamento maggiore di 500N secondo la norma EN61386-1/2008 e EN61386-2-4 /2010 con deformazione del diametro interno pari al 5% ? Limiti d'impiego: -20 ?C / +60 ?C ? Classificazione e reazione al fuoco: Euroclasse E (UNI EN13501) ? Raggio minimo di curvatura: quattro volte il diametro esterno