Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC700003 RECUPERATORE DI CALORE CON SISTEMA TERMO - ACC700003

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC700003 RECUPERATORE DI CALORE CON SISTEMA TERMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002249740

Artikelnummer

TNSACC700003

Herstellernummer

ACC700003

Hersteller

TNS

? Telaio in profilo di alluminio estruso ? Pannelli di tamponamento di tipo sandwich spessore 23 mm ? Filtri pieghettati sintetici in classe di efficienza ISO 16890 COARSE 55% su entrambi i circuiti aria, a grande superficie ? Filtro opzionale ePM1 70%. ? Recuperatore aria-aria a flussi incrociati con piastre in alluminio ? Circuito frigorifero reversibile a R410A con compressore ermetico on-off, batterie di scambio termico con tubi in rame ed alette in alluminio e valvola di espansione elettronica ? Elettroventilatori centrifughi a doppia aspirazione e motore elettrico direttamente accoppiato a velocita fissa ? Quadro elettrico interno completo di regolazione e pannello di controllo ? Terminale utente remoto opzionale con cavi di interconnessione