Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACD200067 UNITA DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CA - ACD200067

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACD200067 UNITA DI VENTILAZIONE CON RECUPERO DI CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967300954

Artikelnummer

TNSACD200067

Herstellernummer

ACD200067

Hersteller

TNS

? Ideale per l'installazione a soffitto e a parete ? Filtro ISO ePM10 50% sui canali di aspirazione ? Porta di comunicazione RS485 con protocollo MODBUS ? Realizzato in polipropilene espanso sinterizzato ? Filtrazione dell'aria interna ed esterna ? Recupero del calore e dell'umidita ad alta efficienza ? Isolamento termoacustico ? Motori Brushless EC ? Monitoraggio dell'indice di qualita dell'aria (AQI) ? Bocchette orientabili a 90? ? Reversibilita di montaggio connessioni aerauliche ? Scarico condensa ? Bypass elettronico free cooling / free heating ? 4 sensori di temperatura integrati ? Funzione antigelo ? Altre tipologie di filtro con diversi livelli di filtrazione disponibili su richiesta ? Scambiatore di calore realizzato in polistirene.