Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD200013 MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40 - FVD200013

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSFVD200013 MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967012321

Artikelnummer

TNSFVD200013

Herstellernummer

FVD200013

Hersteller

TNS

? Materiale: lega alluminio 6060? Lunghezza staffa: 40 mm? Viteria e molla in acciaio inox A2? Cursore in acciaio filettato M8 con trattamento Geomet? per la protezione contro la corrosione? Fornita preassemblata? Disponibile per altezze pannelli da 30 mm a 42 mm? Serraggio vite con chiave esagonale da 6? Disponibile anche in versione verniciata nera, su richiesta? Zigrinatura antiscivolo