Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400372 PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN P - GAD400372

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400372 PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967057285

Artikelnummer

TNSGAD400372

Herstellernummer

GAD400372

Hersteller

TNS

I sistemi preassemblati PROAIR PACK RF-EOLO sono ideati per facilitare e velocizzare l'installazione di un impianto canalizzato. Il sistema viene fornito completo di centralina ?Polaris?, cronotermostati, termostati e kit by pass meccanico da installaresul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso). Sara sufficiente indicare, in fase d'ordine, il modello del plenum. Il sistema viene fornito completo di centralina Polaris 5X, cronotermostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum(completo di ghiera di fissaggio e contrappeso). Al fine di garantire facilita e velocita di installazione i sistemi sono assemblati, configurati e testati al 100% da personale qualificato.