Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400375 PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON PLENUM IN - GAD400375

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400375 PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON PLENUM IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967057315

Artikelnummer

TNSGAD400375

Herstellernummer

GAD400375

Hersteller

TNS

I sistemi preassemblati PROAIR PACK CAB EOLO e PROAIR PACK CAB EOLO MINI sono ideati per facilitare e velocizzare l'installazione di un impianto canalizzato. Il sistema viene fornito completo di centralina ?Polaris?, cronotermostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso). Il sistema viene fornito completo di cronotermostati e serrande (? 150 - ? 200) fissate sul plenum coibentato. Al fine di garantire facilita e velocita di installazione il sistema PROAIR PACK CAB EOLO e completamente assemblato, configurato e testato al 100% da personale qualificato. Sara sufficiente indicare, in fase d'ordine, il modello del plenum o in alternativa comunicare la dimensione del plenum e specificare il codice del sistema PROAIR PACK prescelto.