Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400380 PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 2 CRONOTERM - GAD400380

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400380 PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 2 CRONOTERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967057360

Artikelnummer

TNSGAD400380

Herstellernummer

GAD400380

Hersteller

TNS

I sistemi preassemblati PROAIR PACK RF-L sono ideati per facilitare e velocizzare l'installazione di un impianto canalizzato. Il sistema viene fornito completo di centralina ?Polaris?, cronotermostati, termostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso). Sara sufficiente indicare, in fase d'ordine, il modello del plenum o in alternativa comunicare la dimensione del plenum e specificare il codice del sistema PROAIR PACK prescelto. Il sistema vienefornito completo di cronotermostati e serrande (? 150 o ? 200) fissate sul plenum coibentato. Al fine di garantire facilita e velocita di installazione il sistema PROAIR PACK RF-L e completamente assemblato, configurato e testato al 100% da personale qualificato.