Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400402 PROAIR PACK CAB SILVER 3 L - CON 3 CRONO - GAD400402

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400402 PROAIR PACK CAB SILVER 3 L - CON 3 CRONO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967057582

Artikelnummer

TNSGAD400402

Herstellernummer

GAD400402

Hersteller

TNS

I sistemi preassemblati PROAIR PACK CAB-L sono ideati per facilitare e velocizzare l'installazione di un impianto canalizzato. Sara sufficiente indicare, in fase d'ordine, il modello del plenum o in alternativa comunicare la dimensione del plenum e specificare il codice del sistema PROAIR PACK prescelto. Il sistema viene fornito completo di centralina ?Polaris?, cronotermostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso). Il sistema viene fornito completo di cronotermostati e serrande (? 150 - ? 200) fissate sul plenum coibentato. Al fine di garantire facilita e velocita di installazione il sistema PROAIR PACK CAB-L e completamente assemblato, configurato e testato al 100% da personale qualificato.