Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11166074 KIT SVELTO 4 ZONE D150 PLENUM EOLO BOC - PL11166074

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11166074 KIT SVELTO 4 ZONE D150 PLENUM EOLO BOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967016251

Artikelnummer

TNSPL11166074

Herstellernummer

PL11166074

Hersteller

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna 4 collarini integrati nel plenum 4 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB11161512 4 plenum isolati con attaccoposteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD100005 4 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W11161568 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 8 fascette stringi tubo