Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11166952 KIT SVELTO 2 ZONE D150 PLENUM EOLO BOC - PL11166952

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11166952 KIT SVELTO 2 ZONE D150 PLENUM EOLO BOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967016671

Artikelnummer

TNSPL11166952

Herstellernummer

PL11166952

Hersteller

TNS

1 plenum in polistirene sinterizzato a misura per unita interna 2 collarini integrati nel plenum 2 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB11161512 2 plenum isolati con attacco posteriori per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD100005 2 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W11161568 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 4 fascette stringi tubo