Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300106 KIT SVELTO 3 ZONE D150 PLENUM EOLO MINI - PWD300106

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300106 KIT SVELTO 3 ZONE D150 PLENUM EOLO MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967018347

Artikelnummer

TNSPWD300106

Herstellernummer

PWD300106

Hersteller

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna 3 collarini integrati nel plenum 3 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco, foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB11161512 3 plenum isolati con attaccoposteriore per bocchetta (332 x 182 mm) Cod. PWD100005 3 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W11161568 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 6 fascette stringi tubo