Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300738 KIT SVELTO 3 ZONE D200 PLENUM EOLO BOC - PWD300738

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300738 KIT SVELTO 3 ZONE D200 PLENUM EOLO BOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967023419

Artikelnummer

TNSPWD300738

Herstellernummer

PWD300738

Hersteller

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna 3 collarini integrati nel plenum 3 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm cod. WB11161515 3 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 232 mm) cod. PWD100007 3 serrande di taratura per bocchetta 332 x 232 mm cod. W11161563 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?200 cod. 11152204 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foroinstallazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 6 fascette stringi tubo