Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300751 KIT SVELTO 6 ZONE 200 PLENUM EOLO BOC - PWD300751

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300751 KIT SVELTO 6 ZONE 200 PLENUM EOLO BOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967023495

Artikelnummer

TNSPWD300751

Herstellernummer

PWD300751

Hersteller

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna6 collarini integrati nel plenum 6 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm cod. WB111615156 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 232 mm) cod. PWD1000076 serrande di taratura per bocchetta 332 x 232 mm cod. W111615632x10 mt tubo flessibile doppia parete in allumuminio coibentato ?200 cod. 11152204 1 griglia di ripresa in alluminio bianco foro installazione 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 con filtro 1000 x 500 mm cod. WBF1116155612 fascette stringi tubo