Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300912 KIT SVELTO 6 ZONE D150 PLENUM IN LAMIER - PWD300912

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD300912 KIT SVELTO 6 ZONE D150 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967025024

Artikelnummer

TNSPWD300912

Herstellernummer

PWD300912

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna 6 collarini per plenum attacco ? 150 mm 6 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco Foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB11161512 6 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD100005 6 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod.W11161568 2x10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm con filtro 1000 x 500 mm cod. WBF11161556 12 fascette stringi tubo