Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301023 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - PWD301023

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301023 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967025895

Artikelnummer

TNSPWD301023

Herstellernummer

PWD301023

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna 4 collarini per plenum attacco ? 150 mm 4 diffusori lineari con serranda 2 feritoie in alluminio verniciato bianco l. 1000 mm cod. PWC300021 4 plenum universali isolati per diffusore lineare 2 feritoie L.1000 mm cod. PWD400329 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa in alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 8 fascette stringi tubo