Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301024 KIT SVELTO 5 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - PWD301024

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301024 KIT SVELTO 5 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967025901

Artikelnummer

TNSPWD301024

Herstellernummer

PWD301024

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna 5 collarini per plenum attacco ? 150 mm 5 diffusori lineari con serranda 2 feritoie in alluminio verniciato bianco l. 1000 mm cod. PWC300021 5 plenum universali isolati per diffusore lineare 2 feritoie L.1000 mm cod. PWD400329 2x10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ? 150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa in alluminio verniciato bianco foro installazione 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm con filtro 1000 x 500 mm cod. WBF11161556 10 fascette stringi tubo