Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301037 KIT SVELTO 4 ZONE D150 PLENUM IN LAMIER - PWD301037

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301037 KIT SVELTO 4 ZONE D150 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967026038

Artikelnummer

TNSPWD301037

Herstellernummer

PWD301037

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna 4 collarini per plenum attacco ? 150 mm 4 bocchette lineare in alluminio verniciato bianco con cornice ad alette fisse inclinate 15? - foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm cod. PWC100010 4 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD100005 4 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W11161568 10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 11152152 1 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB11161525 8 fascette stringi tubo