Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301115 KIT SVELTO 4 ZONE 200 PLENUM EOLO BOC - PWD301115

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPWD301115 KIT SVELTO 4 ZONE 200 PLENUM EOLO BOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967026816

Artikelnummer

TNSPWD301115

Herstellernummer

PWD301115

Hersteller

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna4 collarini integrati nel plenum 4 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm cod. WB111615154 plenum isolati con attaccoposteriore per bocchetta (332 x 232 mm) cod. PWD1000074 serrande di taratura per bocchetta 332 x 232 mm cod. W1116156310 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?200 cod. 111522041 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615258 fascette stringi tubo