TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSSCC600077 ROTOLO FASCIA ISOLANTE LARG.210MM X LUNG - SCC600077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967190203
Artikelnummer
TNSSCC600077
Herstellernummer
SCC600077
Hersteller
TNS
- Realizzato in PVC schiumato - Comportamento alla fiamma D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL 2, NFPA 701 Test 2 - Peso specifico 1300 g/m2 - Spessore ca. 3 mm - Temperatura di lavoro: -20 / +70 ?C - Conduttivita termica 4 W/m2.K - Eccellenti proprieta diisolamento termico


