Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100028 POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS226 BEV PER G - TSC100028

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100028 POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS226 BEV PER G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967126585

Artikelnummer

TNSTSC100028

Herstellernummer

TSC100028

Hersteller

TNS

- Pompa bistadio - Grado di vuoto 15 micron - Valvola di non ritorno incorporata - Elettrovalvola a solenoide - Alimentazione 230 V - 50 Hz - Attacco pompa 1/4"SAE - Vacuometro ? 80 mm - Utilizzabile con tutti i tipi di gas anche con R32