Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100030 POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS85 BEVBO PER - TSC100030

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100030 POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS85 BEVBO PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967125311

Artikelnummer

TNSTSC100030

Herstellernummer

TSC100030

Hersteller

TNS

- Pompa bistadio - Grado di vuoto 15 micron - Valvola di non ritorno incorporata - Elettrovalvola a solenoide - Alimentazione 230 V - 50 Hz - Attacco pompa 1/4"SAE - Vacuometro in bagno d?olio ? 63 mm - Utilizzabile con tutti i tipi di gas anche con R32