Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100042 POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS340 BEVBO PER - TSC100042

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC100042 POMPA DEL VUOTO BISTADIO TS340 BEVBO PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967334232

Artikelnummer

TNSTSC100042

Herstellernummer

TSC100042

Hersteller

TNS

- Pompa bistadio - Grado di vuoto 15 micron - Valvola di non ritorno incorporata - Elettrovalvola a solenoide - Alimentazione 230 V - 50 Hz - Attacco pompa 1/4"SAE - Vacuometro in bagno d?olio ? 63 mm - Utilizzabile con tutti i tipi di gas anche con R32