Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC200010 VACUOMETRO DIGITALE PROFESSIONALE WIRELE - TSC200010

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC200010 VACUOMETRO DIGITALE PROFESSIONALE WIRELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967055175

Artikelnummer

TNSTSC200010

Herstellernummer

TSC200010

Hersteller

TNS

- Campo di misura: 0-19000 ? - Temperatura di funzionamento 0?F ~ 140?F (-178?C ~ 60?C) - Risoluzione: 0-400 1 ?; 400-3000 10 ?; 3000-10000 100 ?; 10000-19000 250 ? - Distanza di trasmissione wireless 30 m - Record offline 9943 letture - Raccordo 1/4 svasatura maschio - Precisione ? 10% - Alimentazione 3 batterie AA - Sovrapressione massima 27,5 bar - Tempo di utilizzo 180 ore - Unita inHg, Torr, psi, mbar, mTorr, Pa, micron, kPa - Dimensioni del prodotto 127 x 74 x 37 mm - Custodia gommata