TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC400022 BILANCIA ELETTRONICA DIGITALE WIRELESS 1 - TSC400022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967055441
Artikelnummer
TNSTSC400022
Herstellernummer
TSC400022
Hersteller
TNS
- Dispositivo wireless (distanza effettiva 10 m) e software mobile - L'unita puo passare da kg, oz a libbre - Peso massimo: 100 kg (220lb) - Risoluzione: lmc-210: 5g - Precisione ? 0,05% rdg + 10g - Alimentazione dispositivo portatile 5 batterie alcaline AAA - Alimentazione piattaforma bilancia 5 batterie alcaline AA - Durata 40 ore - Temperatura di funzionamento -10 ? ~ 40 ? - Dimensioni del prodotto: 271 x 271 x 74 mm - Certificabile F-GAS


