Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC500017 MANOMETRO DIGITALE WIRELESS CON PINZA F - TSC500017

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSTSC500017 MANOMETRO DIGITALE WIRELESS CON PINZA F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967055519

Artikelnummer

TNSTSC500017

Herstellernummer

TSC500017

Hersteller

TNS

- Campo di misura PT-500 (0-500 psi); PT-800 (0-800 psi) - Capacita di memoria 7000 letture - Alimentazione batterie 3 stilo AA - Tempo in uso 600h - Pressione massima di sovraccarico 750psi; 1000psi - Temperatura di funzionamento -17,8 ? ~ 60 ? (0 ? -140 ?) - Raccordo 1/8 NPT - Distanza di trasmissione wireless 30 m - Record offline 9943 letture - Precisione ? 10% - Unita inHg, Torr, psia, mbar, mTorr, Pa, micron, kPa - Compatibile con 140 tipologie di gas refrigeranti - Lunghezza cavi 2 m - Dimensioni del prodotto 127 x 74 x 37 mm - Valigetta per il trasporto - Certificabile F-GAS