Startseite

TELTONIKA NETWORKS - TTKDAP140000000 INDUSTRIAL WIRELESS ACCESS POINT - DAP140000000

KopierenKopieren
TELTONIKA NETWORKS - TTKDAP140000000 INDUSTRIAL WIRELESS ACCESS POINT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005282492

Artikelnummer

TTKDAP140000000

Herstellernummer

DAP140000000

Hersteller

TTK

Il DAP140 e un access point wireless industriale Teltonika con ingresso PoE-in passivo, progettato per migliorare la copertura e le prestazioni Wi-Fi in ambienti industriali. Dotato di Wi-Fi 4 con Wi-Fi mesh e Fast Roaming, nonche di due porte RJ45 e supporto di un massimo di 50 connessioni simultanee, questo access point wireless e fondamentale per mantenere una connettivita affidabile. Una staffa per guida DIN integrata, un connettore di alimentazione a 3 pin e un alloggiamento in alluminio di livello industriale rendono il DAP140 il punto di accesso ideale per le applicazioni industriali.