TELTONIKA NETWORKS - TTKRUTM54000200 5G ROUTER WITH TELIT MODEM - RUTM54000200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000005282447
Artikelnummer
TTKRUTM54000200
Herstellernummer
RUTM54000200
Hersteller
TTK
Il RUTM54 e un router 5G dual-SIM ed eSIM ad alte prestazioni, ideale per applicazioni ad alta intensita di dati che richiedono una connettivita affidabile e ad alta velocita. Con un modem Telit 5G globale, il RUTM54 offre una connettivita eccezionale e prestazioni costanti. Le sue 5 porte Gigabit Ethernet e il Wi-Fi dual-band offrono una robusta ridondanza, mentre il failover automatico garantisce un servizio ininterrotto. Grazie alla retrocompatibilita con il 4G e alle molteplici opzioni di interfaccia, il RUTM54 e progettato per garantire un'espandibilita senza soluzione di continuita e aggiornamenti futuri.