THREELINE ITALIA SRL - EHTCSB4SWNE Interface Casambi 4 zone nero - CSB4SWNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tiefe - 17.5 mm
Art der Steuerung - sonstige
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 90 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007892835
Artikelnummer
EHTCSB4SWNE
Herstellernummer
CSB4SWNE
Hersteller
EHT
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
17.5 mm
Art der Steuerung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
90 mm
Bedienung über Bluetooth:
nein
Höhe:
90 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Montageplatte:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein


