TURCK BANNER SRL - TUK30801542 VE201G1A - 30801542

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart - DC
Höhe - 88.1 mm
Breite - 67 mm
Tiefe - 41.4 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007085220
Artikelnummer
TUK30801542
Herstellernummer
30801542
Hersteller
TUK
Spannungsart:
DC
Höhe:
88.1 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
41.4 mm
Telecamera intelligente serie VE per la visione; Pixel: 1280 x 1024; I/O: 6 isolati otticamente; Richiede 1 cavo MQDC2S-12XX e 1 cavo STP-M12-8XX; e 1 obiettivo con attacco C
Ein TURCK BANNER SRL Produkt
Entdecken Sie die TURCK BANNER SRL-Serie


