Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30803203 VE205G1A - 30803203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart - DC

  • Höhe - 88.1 mm

  • Breite - 67 mm

  • Tiefe - 41.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007085527

Artikelnummer

TUK30803203

Herstellernummer

30803203

Hersteller

TUK

Spannungsart:

DC

Höhe:

88.1 mm

Breite:

67 mm

Tiefe:

41.4 mm

Telecamera intelligente serie VE per la visione; Pixel: 2592 x 2048; I/O: 6 isolati otticamente; Richiede 1 cavo MQDC2S-12XX e 1 cavo STP-M12-8XX; e 1 obiettivo con attacco C