Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK30810048 SI-RF-A2 - 30810048

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 15 mm

  • Höhe des Sensors - 36 mm

  • Länge des Sensors - 26 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007087828

Artikelnummer

TUK30810048

Herstellernummer

30810048

Hersteller

TUK

Breite des Sensors:

15 mm

Höhe des Sensors:

36 mm

Länge des Sensors:

26 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore di sicurezza SI-RF: attuatore a profilo piccolo; dimensioni: 18 mm x 18 mm x 36 mm

Ein TURCK BANNER SRL Produkt

Entdecken Sie die TURCK BANNER SRL-Serie