TURCK BANNER SRL - TUK30811846 DX80N2Q45VTPD NB - 30811846
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebstemperatur - -40...70 °C
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 44.5 mm
Höhe - 129.4 mm
Tiefe - 68.6 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007088245
Artikelnummer
TUK30811846
Herstellernummer
30811846
Hersteller
TUK
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
44.5 mm
Höhe:
129.4 mm
Tiefe:
68.6 mm
Nodo di vibrazione e temperatura wireless Q45; 2,4 GHz; batteria D-Cell NON inclusa


