TURCK BANNER SRL - TUK30812221 DX80N2Q45VAC NB - 30812221
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebstemperatur - -40...70 °C
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 44.5 mm
Höhe - 129.4 mm
Tiefe - 68.6 mm
Packung
1 ST
EAN
2000007088313
Artikelnummer
TUK30812221
Herstellernummer
30812221
Hersteller
TUK
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
44.5 mm
Höhe:
129.4 mm
Tiefe:
68.6 mm
Nodo wireless Q45 da 2,4 GHz, 65 mW; con sensore di temperatura e vibrazione integrato; batteria C non inclusa


